4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09298436 品番 ACE4040S04
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm〜60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。

用途用途 材質超々微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数4枚刃 全長(mm)35 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)4 表面処理AlTiNコーティング
注意
※鋳鉄/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/焼入鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする