サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PE細口瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
09298502
品番
02065c
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
容量(mL)
1000
材質
PE
目盛(mL)
100
全高(mm)
203
口径(Φmm)
23
目盛
PE(ポリエステル)
外径(Φmm)
100
型番
2065
中栓
あり
注意
※全高はキャップを取り付けた状態のものになります。