microUSBケーブル PS4用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09298817 品番GM-U2CAMB15BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PlayStationR4とコントローラー(DUALSHOCKR4)を接続することで、充電しながらゲームができるA-micro-BタイプのUSB2.0ケーブル。

ケーブル長(m)1.5 ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 対応機種USB(A)オス側:PlayStation(R)4本体、USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びAC充電器、USB(Micro-B)オス側:DUALSHOCK(R)4、PS Vita(PCH-2000シリーズ)、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする