WIDIN
WIDINの 面取り・バリ取り
WIDINの センタードリル
ソリッドセンタードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09298838
品番
CDS015
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途
用途
材質
超微粒子
形状
刃:右ネジレ15°
刃数
2枚刃
全長(mm)
40
刃長(mm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
先端角(°)
120
刃径(Φmm)
1.5
表面処理
ノンコート
面取角度
60°
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金