HDC-NC002BK HDDケース ネオプレン エレコム 09298887

HDC-NC002BK HDDケース ネオプレン エレコム 09298887 HDC-NC002BK HDDケース ネオプレン エレコム 09298887 HDC-NC002BK HDDケース ネオプレン エレコム 09298887

HDDケース ネオプレン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09298887 品番HDC-NC002BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クッション性の高いネオプレンケースがキズから優しく守る!出し入れが簡単なシリコン引き手のダブルファスナー付き”ネオプレン”ケース

ブラック 材質表/裏地:ポリエステル 芯材:合成ゴム 質量(g)36 ポケット数ポケット×1 幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:105×18×143、収容寸法:82×16.5×122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする