エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの カメラアクセサリ
エレコムの カメラケース
HDDケース ネオプレン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09298896
品番
HDC-NC002GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,280
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性の高いネオプレンケースがキズから優しく守る!出し入れが簡単なシリコン引き手のダブルファスナー付き”ネオプレン”ケース
色
グレー
材質
表/裏地:ポリエステル 芯材:合成ゴム
質量(g)
36
ポケット数
ポケット×1
幅W×厚さ×高さH(mm)
外寸:105×18×143、収容寸法:82×16.5×122