WIDIN
WIDINの 面取り・バリ取り
WIDINの センタードリル
NCスポッティングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09298899
品番
LDS030
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途
用途
材質
超微粒子
形状
刃:右ネジレ12°
刃数
2枚刃
全長(mm)
50
刃長(mm)
9
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
3
表面処理
TiAlNコーティング
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金