NCスポッティングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09298978 品番 LDS060
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。

用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ12° 刃数2枚刃 全長(mm)60 刃長(mm)13 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 刃径(Φmm)6 表面処理TiAlNコーティング
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする