NCスポッティングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09299048 品番 LDS100A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,890 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。

用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ12° 刃数2枚刃 全長(mm)80 刃長(mm)24 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)120 刃径(Φmm)10 表面処理TiAlNコーティング
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする