WIDIN
WIDINの エンドミル
WIDINの その他エンドミル
コーナーラウンディングカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09299179
品番
CRC214200
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
用途
用途
材質
超々微粒子
刃数
2枚刃
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5.5
表面処理
AlTiNコーティング
コーナーR(mm)
2
先端径(Φmm)
1.4
注意
※鋳鉄/一般鋼/プリハードン鋼/ステンレス鋼/焼入鋼(〜HRC55)アルミ合金/銅