コーナーラウンディングカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09299240 品番 CRC219500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,550 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。

用途用途 材質超々微粒子 刃数2枚刃 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理AlTiNコーティング コーナーR(mm)5 先端径(Φmm)1.9
注意
※鋳鉄/一般鋼/プリハードン鋼/ステンレス鋼/焼入鋼(〜HRC55)アルミ合金/銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする