ステップスリー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09299315 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,239
販売価格(税別)
37,490

スタッキングして保管、省スペース
ステップに乗るとキャスターが自動的にロックされます。利用するたびにストッパーをかけたり、外したりする手間はありません。

天板高さ(m)0.687 設置寸法(幅×奥行)(mm)600×665 質量(kg)9 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ ブレーキセルフブレーキングシステム 段数3 設置寸法・奥行(mm)665 設置寸法・幅(mm)600 使用キャスター4輪自在 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×1120 キャスター径(Φmm)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥8,900 / 税込 ¥9,790
離島数量1につき ¥8,900 / 税込 ¥9,790

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-30
用途:
店舗作業
卸売・小売業

タイヤ部分が梱包されてない為、運送途中、倉庫や道路、配送センターなどいろいろな所を引きずり回され、汚れてかなり傷んだ状態で届きます。既に中古の状態。交換は出来ないそうです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする