NETGEAR GS752TXUP-300JPS Insightアプリ&クラウド PoE++対応 (640W) SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチ
NETGEAR
税込¥285,780
¥259,800
NETGEAR GSM4352-100AJS PoE+対応 (236W-1440W) 1Gポート×48 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ
NETGEAR
税込¥912,780
¥829,800
NETGEAR M4300-24X24F 10G RJ-45×24 10G SFP+スロット×24 スタッカブルL3フルマネージスイッチ XSM4348S-100AJS
NETGEAR
税込¥1,427,800
¥1,298,000
NETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25Gマネージドスイッチ
NETGEAR
税込¥1,427,800
¥1,298,000
NETGEAR MSM4352-100AJS PoE++対応 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポートx4, 25G SFP28スロット×4 スイッチ
NETGEAR
税込¥1,757,800
¥1,598,000
NETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP)
NETGEAR
税込¥681,780
¥619,800
NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ
NETGEAR
税込¥1,099,780
¥999,800
NETGEAR XSM4556-100AJS 100G QSFP28ポート×8, 25G SFP28ポート×48 L3フルマネージスイッチ
NETGEAR
税込¥3,957,800
¥3,598,000
Bluetoothを使ってヘッドセットと接続したくて購入しました。レビューもよかったし、挿すだけで使用できるという手軽さが決め手でした。
しかし、いくらデバイスを追加しようとしてもできず……ダメだったかと諦めかけた時、もともと接続していたスマホとヘッドセットのBluetoothを解除すると、あっという間にこちらのデバイスを認識、無事PCとヘッドセットが接続できました。もう少し早く気づけばよかった。音質も問題なさそうです。USBポートに挿したままでも邪魔にならない小ささなので、このまま利用を続けます。
Web会議で役立っています。デスクトップPCでbluetoothが使えるようになるので便利です。
そもそも本機のブルートゥースに電源が入らない。ランプは付いているので通電はしていると思うが、PC上ではブルートゥースがONにならないので繋ぐことは不可。
サイトなどで調べ、アンインストール→再インストールを何度行っても不可。
粗悪品を販売されているとMonotaROさんが不利益を被るんじゃないかなと思う。
非常に残念でした。
PCを買い替えるときにBluetoothを付け忘れ、
今まで使ってたマウスが使えなかったのでこちらを購入。
差し込んで何もせずに使い始めることができんした。
難点は電波の届く距離が短いこと。
机の下に置いたPCに直接つけると思うように動いてくれません。
机の上にUSB端子を延長して使ったらバッチリです。
青色マウスとの組み合わせで使用したが、まずペアリングに時間がかかること、それにPCの電源を一旦落とすと次回電源投入時には約50%の確率で若干時間待つことで繋がるが、約50%はペアリングのやり直しが必要であった。更に、マウスの動きを見ているとさほど遅くはないが、アプリ側の反応が遅いのが目に見えて、結局電線で直結するのが良いことが分かった。音楽を聴くとか、その他の用途はやっていないので分からない。