小径ネジリブラシ 5本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5個) 毛材ナイロン 注文コード09299581 品番891-1479-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は毛材など14種類から選べます 他の種類を見る

3mm軸でエアツールへの取付が容易。お得なまとめ品。

用途金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃 軸径(Φmm)3 全長(mm)70 毛材ナイロン 外径(Φ)4 適合材金属・樹脂・木材 ブラシ寸法(mm)30
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。右回転(正回転)でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする