代表画像

強力バール

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09299730 品番 99B0451800
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

32mm(31.7mm)6角の強力シャンクで、より頑丈・強力なバールです。刃先は35°に曲げた尖らした対象物をおこし易くした刃先形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。
他社よりも軸径太くする事で、曲げ過重と耐久性を高めております。

用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。 全長(mm)1800 質量(kg)12 シャンク32H 刃幅(mm)45 刃先形状35°曲げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09299730
2025-07-11
用途:
埋まった庭石の掘り起こし作業
マサト企画 様 (サービス業)

最初に買った同じ長さの他メーカー品よりも高価だけれども、パワーがあり、大きな石も楽に掘り起こし出来た。

気に入ったので、2本目を購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする