※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート高能率超硬エンドミル CZS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09299771
品番
CZS4015-0400
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥3,643
販売価格(税別)
¥
3,312
バスケットに入れる
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
被削材
最適/炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼
適/焼入れ鋼(〜55HRC)鋳鉄、アルミ合金、銅
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
部品加工用、一般鋼用
トラスコ品番
330-9681
質量(g)
884
シャンク径公差
0/-05
コーナー形状
フラットランドタイプ
ねじれ角(°)
40
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応