※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CZS4090-1900 UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール 09299857 CZS4090-1900 UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール 09299857

UTコート高能率超硬エンドミル CZS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09299857 品番 CZS4090-1900
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥6,970
販売価格(税別)
6,336

独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用

被削材
最適/炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼
適/焼入れ鋼(〜55HRC)鋳鉄、アルミ合金、銅
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 刃径(Φmm)9 刃長(mm)19 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)10 用途部品加工用、一般鋼用 トラスコ品番330-9835 質量(g)884 シャンク径公差0/-05 コーナー形状フラットランドタイプ ねじれ角(°)40 シャンクテーパ角Bta(°)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする