※商品画像

EDT-250 キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット をくだ屋技研 09300010 EDT-250 キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット をくだ屋技研 09300010 EDT-250 キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット をくだ屋技研 09300010 EDT-250 キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット をくだ屋技研 09300010 EDT-250 キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット をくだ屋技研 09300010 EDT-250 キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット をくだ屋技研 09300010

キャッチパレットトラック用 電動アシストユニット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09300010 品番EDT-250
参考基準価格(税別)¥521,600 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

後付け可能でコンパクトな一体型走行ユニット。
使用しているキャッチパレットトラックに後付けができるアシストユニット。
バッテリーもらくらく交換。

適合温度速度(km/h):5 適合機種CP-15M-85、CP-15S-85、CP-15S-98、CP-15S-107、CP-15S-115、CP-15J-98、CP-15J-107、CP-15L-85、CP-15L-107、CP-15L-122、CP-15L-140、CP-15M-85H、CP-15S-85H、CP-15S-98H、CP-15S-107H、CP-15S-115H、CP-15J-98H、CP-15J-107H、CP-15L-85H、CP-15L-107H、CP-15L-122H、CP-15L-140H、CP-15S-107T、CP-15L-122T、CP-15J-107T、TCP-15S-114、TCP-15L-114 出力(W)250 電圧(V)24 温度(℃)作業:0〜40 本体質量(kg)10 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×220×350 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)3.9 充電時間(時間)約2 充電方式専用充電器AC100-240V、50-60Hz、1.15-0.63A RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン50×30
注意
※をくだ屋技研製品 キャッチパレットトラックのみ後付け可能となります。
※鉄ハンドルには取付不可となります。樹脂ハンドルのみ取付可能です。
※改造品に関してはMFG.No(機番)をご教示頂きメーカーにて取付可能かの判断が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする