WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 南京錠・鍵
WAKI(和気産業)の 南京錠
シリンダー錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09300076
品番
VA-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
バッグなどの簡易施錠にご利用ください。
呼び寸法
20
用途
キー付き南京錠
材質(本体)
真鍮
本体寸法(mm)
20
吊径(mm)
3.6
ロック
キー式
材質(吊)
鉄