3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDT-15S-98 電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研 09300141 EDT-15S-98 電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研 09300141 EDT-15S-98 電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様) をくだ屋技研 09300141

電動アシスト付キャッチパレットトラック(標準タイプ仕様)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09300141 品番 EDT-15S-98
参考基準価格(税別)¥684,100 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別) 値下げ
499,800

簡単操作で、ラクラク安心。
軽く力を加えるだけで、ユニットが賢くアシスト。
重量物を乗せたキャッチパレットトラックでも、
アシストにより滑らかな発進・柔らかな停止を実現。
女性・高齢者でも安心して運搬できる現場に。

タイプ標準タイプ 最大積載量(kg)1500 フォーク幅W(mm)外幅:520、内幅:220 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60 車体質量(kg)83 フォーク長L1(mm)980 フォーク外幅W1(mm)520 全高H3(mm)1235 最高位H2(mm)200 最低位H1(mm)80 フォーク内幅(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 全長L4(mm)1590 フォーク長さL2(mm)860 フォーク長さL3(mm)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
沖縄地方数量1につき ¥32,000 / 税込 ¥35,200
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする