SCBD8-5A-10 ネジ変換ボルト 細目 ラクテム 09300299 SCBD8-5A-10 ネジ変換ボルト 細目 ラクテム 09300299 SCBD8-5A-10 ネジ変換ボルト 細目 ラクテム 09300299 SCBD8-5A-10 ネジ変換ボルト 細目 ラクテム 09300299 SCBD8-5A-10 ネジ変換ボルト 細目 ラクテム 09300299 SCBD8-5A-10 ネジ変換ボルト 細目 ラクテム 09300299

ネジ変換ボルト 細目

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09300299 品番 SCBD8-5A-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。
既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。
六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。

用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。 材質六角ボルト・座金:SUS304相当 寸法L(mm)10 内径(Φmm)(細目Mb)M5×P0.5 外径(Φmm)(並目Ma)M8 寸法B(mm)13 寸法T(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 座金寸法(mm)(付属品)8.4×17.0×t1.6 ねじ山種類外径並目、内径細目
注意
※強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。
※付属の座金を使用すると隙間なく締め付けることが可能です。
※六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。
※座金を使用するとネジ部の長さは短くなります。
※事前に座金の厚みをご確認ください。
※ネジの緩みを懸念される場合、スプリング座金や緩み止め等をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
オートバイの修理
建設業・工事業

オートバイのオイルパンのドレンボルト穴のネジ山損傷修理に使用。細目ねじがあるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする