SCBD12-8B-15 ネジ変換ボルト 細目 ラクテム 09300326

 

SCBD12-8B-15 ネジ変換ボルト 細目 ラクテム 09300326
SCBD12-8B-15 ネジ変換ボルト 細目 ラクテム 09300326
SCBD12-8B-15 ネジ変換ボルト 細目 ラクテム 09300326
SCBD12-8B-15 ネジ変換ボルト 細目 ラクテム 09300326
SCBD12-8B-15 ネジ変換ボルト 細目 ラクテム 09300326
SCBD12-8B-15 ネジ変換ボルト 細目 ラクテム 09300326

ネジ変換ボルト 細目

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)15
内径(Φmm)(細目Mb)M8×P0.75
内容量1本注文コード09300326品番SCBD12-8B-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。
既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。
六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。

用途
ネジ穴のサイズ変換や補修などに。
材質六角ボルト・座金:SUS304相当寸法L(mm)15内径(Φmm)(細目Mb)M8×P0.75外径(Φmm)(並目Ma)M12寸法B(mm)19寸法T(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応座金寸法(mm)(付属品)13.0×24.0×t2.5ねじ山種類外径並目、内径細目
注意
※強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。
※付属の座金を使用すると隙間なく締め付けることが可能です。
※六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。
※座金を使用するとネジ部の長さは短くなります。
※事前に座金の厚みをご確認ください。
※ネジの緩みを懸念される場合、スプリング座金や緩み止め等をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: オートバイの修理
建設業・工事業

オートバイのオイルパンのドレンボルト穴のネジ山損傷修理に使用。細目ねじがあるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする