協和ハーモネット
協和ハーモネットの 電線/ケーブル
協和ハーモネットの FA用ケーブル
協和ハーモネットの 固定用ケーブル
UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09300475
品番
UL1571AWG32 10m<WH>
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途
電気・電子機器の内部配線
小型電子機器の内部配線等
色
白
定格電圧(V)
30
許容電流(A)
1.4
AWG
32
仕上外径(mm)
約0.54
導体構成(本/mm)
7/0.08
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
条長(m)
10
注意
※許容電流は周囲温度30℃ 空中一条配線の場合の値です。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表