※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPLTAPE28525 スーパーライト防炎テープ 萩原工業 09300676 SPLTAPE28525 スーパーライト防炎テープ 萩原工業 09300676 SPLTAPE28525 スーパーライト防炎テープ 萩原工業 09300676 SPLTAPE28525 スーパーライト防炎テープ 萩原工業 09300676

スーパーライト防炎テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09300676 品番 SPLTAPE28525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

養生テープに防炎性能を持たせ、貼ることで火気から守ります。

用途
クロスの設置に。
吊り足場チェーンに。
仮設コード養生に。
幅広テープの為チェーンも一巻きに。
仕様JIS A 1322防炎1級適合品 トラスコ品番571-4430 幅(mm)285 厚さ(mm)0.15 ホワイト 長さ(m)25 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 主な用途養生用 引張強度(N/10mm)48 粘着力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎
注意
※本製品に手切れ性はございません。
※テープを切る際はハサミ等をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする