※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄手ブルーシート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09300737 品番 HBS1010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

お求めやすい価格の輸入品薄手ブルーシートです。

用途屋内外工事現場の簡易保護カバー、簡易養生シート、レジャーシート、日よけとして トラスコ品番868-4443 材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム 厚さ(mm)約0.12 長さ(m)9.81 ハトメ数44個 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)9.81 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする