※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄手ブルーシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(m)8.91 厚さ(mm)約0.12 材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム 注文コード09300771 品番HBS7290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・厚さ・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすい価格の輸入品薄手ブルーシートです。

用途屋内外工事現場の簡易保護カバー、簡易養生シート、レジャーシート、日よけとして トラスコ品番868-4446 材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム 厚さ(mm)約0.12 長さ(m)8.91 ハトメ数36個 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)7.11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする