※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の ブルーシート
薄手ブルーシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09300789
品番
UBS-1827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
お求めやすい価格の輸入品薄手ブルーシートです。
用途
屋内外工事現場の簡易保護カバー、簡易養生シート、レジャーシート、日よけとして
トラスコ品番
868-4500
材質
シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム
厚さ(mm)
約0.1
長さ(m)
2.61
ハトメ数
10個
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
1.71
RoHS指令(10物質対応)
対応