付属品電源ケーブル(アース付き:約1m)、クイックスタートガイド、クイックリペアガイド、他
仕様RAID(ホットスワップ)(対応RAIDレベル)
質量(kg)約7.5
定格消費電力(W)90W
入力電圧(V)AC100V±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×280×193mm(突起部を除く)
最大消費電力(W)130W
メモリー4GB
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200rpm
保証期間1年間
使用CPUVIA nano X2 CPU 1.6+GHz(1.8GHz)
色(本体)黒
OSWindows Storage Server 2008 R2 workgroup Edition
ハードディスクドライブ(GB)2TB×4台
RAID機能RAID5
データ領域容量約5880GB(RAID5)