※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
萩原工業
軽トラック用ゴムバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(10本)
1パック(20本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
09300947
品番
GB-60BK10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
トラックシート固定用のゴムバンドです。
用途
トラックシート固定用。
トラスコ品番
437-7111
材質
合成ゴム
長さ(mm)
600
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応