LSV-MS2T/2MWG WindowsR Storage Server 2008 R2搭載ハードRAID5システム搭載 キューブ型NAS ロジテック 09301057

WindowsR Storage Server 2008 R2搭載ハードRAID5システム搭載 キューブ型NAS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09301057 品番LSV-MS2T/2MWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Mini-BOX型のRAID1(ミラーリング) システムのNASです。ネットワークに接続を行い、クライアントPCからリモートで管理ができますので、ファイル共有を簡便に実現することができます。OSとして、Windowsクライアントとの親和性が高いWindows Storage Server 2008 R2 を搭載。

付属品ACアダプタ 1台、電源ケーブル(アース付き) 1本、ソフトウェア(CD-ROM)LogitecNASサポートディスク 1枚、ソフトウェア(DVD-ROM)OSリカバリーディスク 1枚、クイックスタートガイド 1枚、クイックリペアガイド 1枚、Microsoftライセンス規約(EULA) 1枚、セキュ 仕様CIFS(SMB2.0):Windows環境、FTP :Windows環境/Macintosh環境 、NFS(nfs v2,v3):Linux環境(出荷時デフォルト共有フォルダでは有効になっておりません。)(対応ファイルシステム)/最大登録可能ユーザー数:50、最大登録可能グループ数:無制限(理論値)、最大登録可能共有フォルダ数:無制限(理論値)、最大同時ログイン可能クライアント数:50、推奨同時アクセスクライアント数:20クライアント/RAID1(ホットスワップ)(対応RAIDレベル)/冷却ファン:HDドライブ用ファン ×1/APC社Smart-UPS、OMRON社BYシリーズ、BNシリーズ:UPS対応 質量(kg)約4.3 規格Windows Storage Server 2008 R2 WorkgroupEdition(搭載NAS OS) コネクタ形状LAN :RJ-45(AUTO MDI/X) x2、USB2.0 :USBシリーズA x2、eSATA :7ピンeSATAコネクタ x1、VGAポート :ミニD-sub15p x1 消費電力消費電力(定格) 30W 入力電圧(V)AC100V±10% 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×166×236.7mm(突起部を除く) 別売付属品スペアドライブ「SPD-MS1000MG」 インターフェースLANポート :1000BASE-T/100BASE-TX 2ポート搭載、シリアルポート :RS-232C準拠(UPS接続用)、USB2.0ポート :(UPS、バックアップ用HDD接続用) 2ポート搭載、eSATAポート :(バックアップ用HDD接続用) 1ポート搭載 メモリー2GB(DDR-3) 保証期間1年 使用CPUIntel Atom CPU D525 1.8GHz) 設置方式垂直 ハードディスクドライブ(GB)1TB ×2台 環境Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 Professional SP1以降、Mac OS X 10.0.4 〜、Linux(クライアント環境)Windows 7、Windows Vista、Windows XP Professional(設定/管理時のクライアント環境) プロトコルTCP/IP RAID機能RAID5 データ領域容量約960GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする