スマートフォンを4台同時に急速充電!4つのUSBポートを装備した高出力タイプのAC充電器。※出力電流の合計は4.0A(1ポート最大2A)です。機器によっては4台同時充電できない場合があります。
こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。
プラグ面に水平方向の差し込みはケーブルが絡みにくく、非常に使い勝手が良いです。
USB充電機器が増える中で4ポートはありがたいです。2台充電+モバイルバッテリーでも問題なく使えます。
3ポートのものを使っていましたが、スマートフォン2台にタブレット1台、iPodが2台あり、充電タイミングが被ってしまい煩わしく思っていました。モノタロウでたまたま見つけ、購入し、満足しています。1点リクエストは、サイズが大きいことです。コンセント差込み部分が左右に回転すれば出っ張らずに使えるのですが。