WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 戸当り
スリム円筒戸当
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09301266
品番
VA-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。
壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質
真鍮
仕上
ホワイトメッキ
全長(mm)
90
幅(mm)
14
高さ(mm)
14