MPA-AC4U02WH スマートフォン用AC充電器 4A出力 4ポート エレコム 09301285

MPA-AC4U02WH スマートフォン用AC充電器 4A出力 4ポート エレコム 09301285 MPA-AC4U02WH スマートフォン用AC充電器 4A出力 4ポート エレコム 09301285 MPA-AC4U02WH スマートフォン用AC充電器 4A出力 4ポート エレコム 09301285 MPA-AC4U02WH スマートフォン用AC充電器 4A出力 4ポート エレコム 09301285

スマートフォン用AC充電器 4A出力 4ポート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09301285 品番MPA-AC4U02WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンを4台同時に急速充電!4つのUSBポートを装備した高出力タイプのAC充電器。※出力電流の合計は4.0A(1ポート最大2A)です。機器によっては4台同時充電できない場合があります。

ホワイト 質量(g)120 規格電気用品安全法◇PSE 特定電気用品 ポート数4 外形寸法幅72mm×奥行33mm×高さ62mm(ACプラグ収納時) コネクタ形状USB-Aメス×4 定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz 定格出力電流(A)4 対応機種Android スマートフォン、タブレット、およびiPhoneなどのiOS端末機器 ※2014年1月現在 定格出力電圧5V 充電時間約2.5時間 ※バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。機器によっては4台同時に充電できない場合があります。 保証期間1年間 適合地域日本国内専用 定格出力電流1ポート最大1.8A 4ポート合計最大4.0A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09301258
2018-07-06
用途:
業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品:
09301285
2017-01-20
用途:
職場のiPad・iPoneの充電
トヨタモビリティ東京株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラグ面に水平方向の差し込みはケーブルが絡みにくく、非常に使い勝手が良いです。

対象商品:
09301258
2016-09-17
用途:
各種充電
城西設備工業株式会社 様 (建設業・工事業)

USB充電機器が増える中で4ポートはありがたいです。2台充電+モバイルバッテリーでも問題なく使えます。

対象商品:
09301285
2015-10-30
用途:
スマートフォンやタブレット端末の充電
製造業

3ポートのものを使っていましたが、スマートフォン2台にタブレット1台、iPodが2台あり、充電タイミングが被ってしまい煩わしく思っていました。モノタロウでたまたま見つけ、購入し、満足しています。
1点リクエストは、サイズが大きいことです。コンセント差込み部分が左右に回転すれば出っ張らずに使えるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする