USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09301942 品番TB-AMB2A12BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,720
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タブレットPCを短時間で充電できる!1.5A超の出力が可能なACアダプタやモバイルバッテリーとあわせて使用することで、タブレットPCの超急速充電ができるMicro-USBケーブル。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ケーブル長(m)1.2 ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど 使用目的USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器の充電 プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09301942 TB-AMB2A12BK 17981696 MPA-AMB2U12BK USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット エレコム USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット エレコム 1本 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする