T-ECOH3450NM RoHS対応マグネット付抜け止めタップ エレコム 09302028

RoHS対応マグネット付抜け止めタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09302028 品番T-ECOH3450NM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応製品。3P-2P変換アダプタ付。マグネット付3P抜け止めコンセント。4個口コンセント。

付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き) 仕様本体差込口形状:3ピン/本体差込口個数:4個口/通電表示ランプ:○/二重被ふく:○/3ピン→2ピン変換アダプタ付属/抜け止め機能:○/壁掛け用フック:○ 材質本体・プラグ受け部分:ABS グレー 規格EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 定格15A・125V・1500W コード長さ(m)5.0m 外形寸法幅200.0mm×奥行45.0mm×高さ30.2mm プラグ3ピン・ストレートプラグ 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 マグネット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09302028 T-ECOH3450NM 34692551 T-ECOH3450NM 電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント エレコム 電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント エレコム 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする