T-Y053NDA ぬけ止めマグネット雷タップ(3Pプラグ仕様) エレコム 09302186

ぬけ止めマグネット雷タップ(3Pプラグ仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09302186 品番T-Y053NDA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント。

付属品3P-2P変換アダプタ付 仕様コンセントロック サイズ約幅295mm×奥行き50mm×高さ31mm 長さ(m)約3 定格15A・125V・1500Wまで 包装PE袋 使用目的電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コンセント3P、7個口 ケーブル径(Φmm)直径約8.5mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09302186 T-Y053NDA 34693696 T-Y053NDA 延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム 延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする