エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの 3P電源タップ
ぬけ止めマグネット雷タップ(3Pプラグ仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09302195
品番
T-Y055NDA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント。
付属品
3P-2P変換アダプタ付
仕様
コンセントロック
サイズ
約幅295mm×奥行き50mm×高さ31mm
長さ(m)
約5
定格
15A・125V・1500Wまで
包装
PE袋
使用目的
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
適合地域
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
コンセント
3P、7個口
ケーブル径(Φmm)
直径約8.5mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09302195
T-Y055NDA
34693714
T-Y055NDA
延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付
エレコム
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました