シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 50cm

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09302274 品番UC-SGT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

RS-232C機器のPDA、モデム、TAなどをUSBで接続可能。WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10の32/64bit版に対応。
変換回路をコネクタ部分にすっきり内蔵。
ドライバCD添付。
Windows8(32bit/64bit)、Windows8.1(32bit/64bit)に対応。
Windows8.1用infファイルを準備。ストアアプリから直接アクセス可能。

ケーブル長(m)0.5 仕様認識形態:COMポートとして認識 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9ピンオス 対応機種Windows10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Me、Windows 2000、Windows 98 保証期間6カ月 電源供給方式バスパワー オス形状USB Type-A、D-Sub9ピン 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09302274
2018-09-01
用途:
RS232C USB 変換
田中電気株式会社 様 (製造業)

今まで 変換は Windows7 8 とかでしたが、今回 Windows10 になり困ってました。エレコム さん いいものを作って下さって大助かりでした。全然 問題もなく 今まであった PORT設定もなく 自動的に繋がります また使おうと思っています。 アセンブリ言語と、C# との接続でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09302274
2019-03-16
用途:
検査装置のデータ出力
製造業

特に問題もなく使用で来ております。ただもう少し長い物があればよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09302274
2016-03-09
用途:
測定機器
教育・研究機関

エレコムのホームページからドライバをダウンロードする必要があります。ポート番号設定出来るソフトもついていますが、うまく設定できません。それ以外に特に問題がありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする