WiFiルーター 無線LAN 子機 150Mbps 11n/g/b USB2.0

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09302326 品番WDC-150SU2MBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,360
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IEEE802.11b/g/nに対応し、最大150Mbpsの無線通信が可能です。
業界標準の2.4GHz通信に対応し、宅内のルータはもちろんの事、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境で使えます。
世界最小クラスのサイズで、装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。

対応OS
Windows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit) ※1 ※3
MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3
※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。
※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。
※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。
伝送速度(Mbps)最大150Mbps 規格無線LAN規格:IEEE802.11n(2.4GHz帯)/IEEE802.11g(2.4GHz帯)/IEEE802.11b(2.4GHz帯) 付属品かんたんセットアップガイド 質量(g)約2 設定方式WPS(ソフト方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15mm×8mm×17mm 保証期間1年 送信出力10mW/MHz以下 動作温度、湿度範囲温度:0-40℃,湿度:20-80%(結露なきこと) 再生チャンネル2.4GHz:1〜13ch 色(本体)ブラック セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) インターフェイスUSB2.0 伝送方法11n/g:OFDM方式 11b:DS-SS 最大消費電流(A)150mA 周波数帯域(GHz)2.4帯:2.412〜2.472(中心周波数)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09302326 WDC-150SU2MBK 20112383 WDC-433SU2M2WH Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム 1個 2,409 税込2,650 伝送速度が速くなっております。 旧製品)最大150Mbps Wi-Fi 4(11n)対応 新製品)最大433Mbps Wi-Fi 5(11ac)対応
09302326 WDC-150SU2MBK 20112374 WDC-433SU2M2BK Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコム 1個 2,409 税込2,650 伝送速度が速くなっております。 旧製品)最大150Mbps Wi-Fi 4(11n)対応 新製品)最大433Mbps Wi-Fi 5(11ac)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09302326
2023-07-22
用途:
診療所内のデータのやりとり
ファクトリーお猿 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

遅すぎて使い物にならない。
Jitterが220msとか出ている。
不良品かもしれない。

対象商品:
09302326
2022-12-13
用途:
無線非搭載のパソコンに
卸売・小売業

中古で購入したパソコンが無線LAN非搭載でした。
こちらの商品を差し込んで、Wifiにすぐ反応があり、自宅Wifiのパスワードを入力するだけですぐ使うことができました。
黒いノートPCで黒の出っ張りですが、小さいので目立たず気になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
09302326
2022-10-24
用途:
ノートPCの無線LAN接続

内蔵の無線LAN機能不良にて、外付けの無線LAN接続を検討中に
見つけました。 安価ですが、社内で使うには十分でした。
良い買い物でした。 (1階10畳3部屋分のスペース範囲)

1人が参考にしています
対象商品:
09302326
2022-08-23
用途:
無線LAN子機として、パソコンで使用。
京音ビルディング株式会社 宮坂 様 (不動産業)

小型で使い勝手がいい。ともすれば、挿しているのを忘れてその上からケーブルを刺しこもうとする時があります。それくらい目立たないが、性能は優れてます。

対象商品:
09302335
2022-10-17
用途:
受信スピードが不安定。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

やはり安価で少し時代遅れなので 送受信はなかなかスピードが出ないですね。
仕事で使用してるから仕方ないとしてます。とりあえず使える範囲ですし
仕事用なので、、、

対象商品:
09302326
2021-11-28
用途:
一家屋 ルーターより 一つ離れた部屋にて
コカド水道設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

デスクトップに使用してます。
LANで引っ張ろうかと考えましたが、試しに買ってみました。
ネット利用、メール添付書類のダウンロードは問題ありませんでした。
動画はみていませんが、コスパは最高だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
09302326
2021-01-25
用途:
Web関連全般
サービス業

低価格だが普通に使える。耐久性の判断はこれからだが、
なんと言って低価格なので気軽に買えるのが良い。

2人が参考にしています
対象商品:
09302335
2017-04-12
用途:
無線LANの子機として
エーテック 様 (製造業)

以前、輸入品を使っていましたが、LAN接続が途切れる事が多数ありましたが、コチラの商品は、問題無く使えています。値段もお安いし、付属CDでドライバインストールも出来るので、インターネット環境の無い場所でも大丈夫です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする