HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥52,778〜
¥47,980〜
遅すぎて使い物にならない。
Jitterが220msとか出ている。
不良品かもしれない。
中古で購入したパソコンが無線LAN非搭載でした。
こちらの商品を差し込んで、Wifiにすぐ反応があり、自宅Wifiのパスワードを入力するだけですぐ使うことができました。
黒いノートPCで黒の出っ張りですが、小さいので目立たず気になりません。
内蔵の無線LAN機能不良にて、外付けの無線LAN接続を検討中に
見つけました。 安価ですが、社内で使うには十分でした。
良い買い物でした。 (1階10畳3部屋分のスペース範囲)
小型で使い勝手がいい。ともすれば、挿しているのを忘れてその上からケーブルを刺しこもうとする時があります。それくらい目立たないが、性能は優れてます。
やはり安価で少し時代遅れなので 送受信はなかなかスピードが出ないですね。
仕事で使用してるから仕方ないとしてます。とりあえず使える範囲ですし
仕事用なので、、、
デスクトップに使用してます。
LANで引っ張ろうかと考えましたが、試しに買ってみました。
ネット利用、メール添付書類のダウンロードは問題ありませんでした。
動画はみていませんが、コスパは最高だと思います。
低価格だが普通に使える。耐久性の判断はこれからだが、
なんと言って低価格なので気軽に買えるのが良い。
以前、輸入品を使っていましたが、LAN接続が途切れる事が多数ありましたが、コチラの商品は、問題無く使えています。値段もお安いし、付属CDでドライバインストールも出来るので、インターネット環境の無い場所でも大丈夫です。