WINTEC(ウインテック)
WINTEC(ウインテック)の 自転車用カギ(ロック)
WINTEC(ウインテック)の ワイヤーロック・チェーンロック
4桁ダイヤルワイヤーロック 8×550mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09302764
品番
43501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定番の4桁ダイヤルロック。
色
ピンク
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
8
長さ(mm)
550
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
550
サイズ(mm)
8×550