P6 Oリング P規格(NBR) 森清化工 09303035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング P規格(NBR)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)5.8太さW(mm)1.9注文コード09303035品番P6
参考基準価格(税別)¥13販売価格(税込)¥13
販売価格(税別)
12
内径d(Φmm)5.8材質NBR-70-1(1種A)太さW(mm)1.9種別P規格外径(Φmm)9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: ガスブローバックトイガンのガス漏れ修理
サービス業

ガスブローバックトイガンのマガジンからのガス漏れ修理に使用しました。トイガンメーカーの部品表に規格番号が表記されていたので同一規格のOリングを購入でき無事に修理できました。

2025-11-10
用途: 機構系の接合密封

溝のサイズが測りにくい場所なので、サイズ違いで何種類か購入しました。

対象商品 : 09303175
2023-12-27
用途: 配管整備
教育・研究機関

以前は,ブランドを気にしていましたが,何れのメーカーでも性能の差は感じられませんでしたので,納期と価格で選んでいます.全く問題なく使用出来ています.

対象商品 : 09303114
2022-06-07
用途: 海外製2ストローク競技車への使用

チャンバーのOリングとして使っています。
漏れもなく、問題なく使えます。
チャンバー交換に合わせて定期的に交換しているので、長期の耐久性はわかりませんが、自分の使用方法では問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 09303157
2022-10-05
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが合えば、これ程コスパが良い商品はないと思います。

対象商品 : 09303787
2020-07-21
用途: 交換部品
株式会社中島製作所

設備部品の摩耗、劣化による交換部品として利用。漏れもなく問題なく利用してます

対象商品 : 09303157
2020-04-14
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

オイルフィルターのパッキンに使います。ZR-7Sにサイズはピッタリです。

対象商品 : 09303708
2017-12-04
用途: エアーパッキン

問題なく使用できてます。また交換時期になったら購入すると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする