曜日別特売

Oリング P規格(NBR)

Oリング P規格(NBR) - 森清化工Oリング P規格(NBR) - 森清化工
(8件のレビュー)
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
太さW(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09303008P32.81.96.6
11
10
11(税込)
当日出荷
09303017P43.81.97.6
11
10
11(税込)
当日出荷
09303026P54.81.98.6
11
10
11(税込)
当日出荷
09303035P65.81.99.6
13
12
13(税込)
当日出荷
09303053P87.81.911.6
13
12
13(税込)
当日出荷
09303078P109.81.913.6
17
16
18(税込)
当日出荷
09303096P1110.82.415.6
18
16
18(税込)
当日出荷
09303105P11.211.02.415.8
18
16
18(税込)
当日出荷
09303114P1211.82.416.6
21
20
22(税込)
当日出荷
09303123P12.512.32.417.1
21
20
22(税込)
当日出荷
09303148P1514.82.419.6
23
22
24(税込)
当日出荷
09303157P1615.82.420.6
23
22
24(税込)
当日出荷
09303166P1817.82.422.6
23
22
24(税込)
当日出荷
09303175P2019.82.424.6
26
25
28(税込)
当日出荷
09303184P2120.82.425.6
26
25
28(税込)
当日出荷
09303193P2221.82.426.6
26
25
28(税込)
当日出荷
09303202P22A21.73.528.7
32
30
33(税込)
当日出荷
09303227P2423.73.530.7
32
30
33(税込)
当日出荷
09303236P2524.73.531.7
32
30
33(税込)
当日出荷
09303245P25.525.23.532.2
35
34
37(税込)
11日以内出荷
返品不可
09303254P2625.73.532.7
35
34
37(税込)
当日出荷
09303272P2928.73.535.7
35
34
37(税込)
当日出荷
09303288P29.529.23.536.2
35
34
37(税込)
3日以内出荷
返品不可
09303297P3029.73.536.7
41
40
44(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
09303306P3130.73.537.7
41
40
44(税込)
当日出荷
09303315P31.531.23.538.2
41
40
44(税込)
当日出荷
09303324P3231.73.538.7
41
40
44(税込)
当日出荷
09303333P3433.73.540.7
41
40
44(税込)
当日出荷
09303342P3534.73.541.7
41
40
44(税込)
当日出荷
09303358P35.535.23.542.2
51
50
55(税込)
3日以内出荷
返品不可
09303367P3635.73.542.7
51
50
55(税込)
当日出荷
09303376P3837.73.544.7
51
50
55(税込)
当日出荷
09303385P3938.73.545.7
51
50
55(税込)
3日以内出荷
返品不可
09303394P4039.73.546.7
57
55
61(税込)
当日出荷
09303403P4140.73.547.7
57
55
61(税込)
当日出荷
09303412P4241.73.548.7
57
55
61(税込)
当日出荷
09303428P4443.73.550.7
61
59
65(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
09303437P4544.73.551.7
61
59
65(税込)
当日出荷
09303446P4645.73.552.7
61
59
65(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
09303455P4847.73.554.7
61
59
65(税込)
当日出荷
09303464P48A47.65.759
92
90
99(税込)
3日以内出荷
返品不可
09303473P4948.73.555.7
67
65
72(税込)
3日以内出荷
返品不可
09303482P5049.73.556.7
67
65
72(税込)
当日出荷
09303498P50A49.65.761
オープン
72
79(税込)
当日出荷
09303507P5251.65.763
92
90
99(税込)
3日以内出荷
返品不可
09303516P5352.65.764
92
90
99(税込)
3日以内出荷
返品不可
09303525P5554.65.766
92
90
99(税込)
当日出荷
09303534P5655.65.767
97
95
105(税込)
当日出荷
09303543P5857.65.769
97
95
105(税込)
当日出荷
09303552P6059.65.771
110
90
99(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: ガスブローバックトイガンのガス漏れ修理
サービス業

ガスブローバックトイガンのマガジンからのガス漏れ修理に使用しました。トイガンメーカーの部品表に規格番号が表記されていたので同一規格のOリングを購入でき無事に修理できました。

2025-11-10
用途: 機構系の接合密封

溝のサイズが測りにくい場所なので、サイズ違いで何種類か購入しました。

対象商品 : 09303175
2023-12-27
用途: 配管整備
教育・研究機関

以前は,ブランドを気にしていましたが,何れのメーカーでも性能の差は感じられませんでしたので,納期と価格で選んでいます.全く問題なく使用出来ています.

対象商品 : 09303114
2022-06-07
用途: 海外製2ストローク競技車への使用

チャンバーのOリングとして使っています。
漏れもなく、問題なく使えます。
チャンバー交換に合わせて定期的に交換しているので、長期の耐久性はわかりませんが、自分の使用方法では問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 09303157
2022-10-05
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが合えば、これ程コスパが良い商品はないと思います。

対象商品 : 09303787
2020-07-21
用途: 交換部品
株式会社中島製作所

設備部品の摩耗、劣化による交換部品として利用。漏れもなく問題なく利用してます

対象商品 : 09303157
2020-04-14
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

オイルフィルターのパッキンに使います。ZR-7Sにサイズはピッタリです。

対象商品 : 09303708
2017-12-04
用途: エアーパッキン

問題なく使用できてます。また交換時期になったら購入すると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする