WAKI(和気産業)
厚口カラー丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
幅(mm)
55
注文コード
09303104
品番
VE-007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
掘り込み型。
用途
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
色
シルバー
寸法(長さL×幅W)(mm)
89×55
板厚(mm)
1.7
軸径(Φmm)
8.3
付属品
取付ビス付(3.8×25)
長さ(mm)
89
幅(mm)
55
材質(本体)
鉄(メラミン塗装)
種類
平丁番
ねじ穴数
6