WAKI(和気産業)
中厚ステンレス丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
76
51
64
76
89
102
横(mm)
46
34.5
40
46
56
66.5
板厚(mm)
1
0.8
1
1.2
1.35
ねじ穴数
6
4
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
09303472
品番
VE-044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
掘り込み型。
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
用途
蝶番
長さ(mm)
76
ねじ穴数
6
寸法(mm)
76
板厚(mm)
1
横(mm)
46
付属品
取付けビス付き
材質(本体)
ステンレス
種類
平丁番