WAKI(和気産業)
厚口ステンレス丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2個)
注文コード
09303612
品番
VE-058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
掘り込み型。
木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
用途
蝶番
長さ(mm)
127
ねじ穴数
8
寸法(mm)
127
付属品
取付けビス付き
色
GB色
材質(本体)
ステンレス
種類
平丁番