WAKI(和気産業)
横長丁番
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
幅(mm)
82
長さ(mm)
32
注文コード
09303752
品番
VF-008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
面付けタイプ。
木箱や木製扉に。
掘り込み不要で取り付け簡単。
用途
蝶番
材質(本体)
鉄
仕上
GBメッキ
付属品
取付けビス(3.1×16)付き
軸径(Φmm)
6.4
厚さ(mm)
1.6
寸法(mm)
82×32
長さ(mm)
32
幅(mm)
82
種類
平丁番
ねじ穴数
6