VF-025 角丁番リング入り蝶番 WAKI(和気産業) 09303926

VF-025 角丁番リング入り蝶番 WAKI(和気産業) 09303926
VF-025 角丁番リング入り蝶番 WAKI(和気産業) 09303926
VF-025 角丁番リング入り蝶番 WAKI(和気産業) 09303926
VF-025 角丁番リング入り蝶番 WAKI(和気産業) 09303926
VF-025 角丁番リング入り蝶番 WAKI(和気産業) 09303926
VF-025 角丁番リング入り蝶番 WAKI(和気産業) 09303926
VF-025 角丁番リング入り蝶番 WAKI(和気産業) 09303926

角丁番リング入り蝶番

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09303926品番VF-025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

掘り込み型。
軸心が抜けるので、取り付け易い。

用途蝶番付属品取付けビス付き長さ(mm)102寸法(mm)102材質(本体)種類平蝶番板厚(mm)2横(mm)101ねじ穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする