WAKI(和気産業)
厚口フラッシュ丁番
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
64
ねじ穴数
4
注文コード
09303987
品番
VF-031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ねじ穴数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
掘り込み不要。
取り付け簡単。
木製の扉に。
用途
蝶番
長さ(mm)
64
材質(本体)
鉄
板厚(mm)
1.5
横(mm)
49.5
ねじ穴数
4
付属品
取付けビス付き
寸法(mm)
64
種類
フラッシュ丁番