WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
座付ダイカスト取手
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ビスピッチC(mm)
73
寸法L(mm)
90
注文コード
09304723
品番
VG-077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
ビスピッチC・寸法L
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザイン。
表からのビス止めで簡単取り付け。
付属品
取り付けビスは、
ビス長さΦ2.7mm×20mmの木ネジ
見た目横幅A(mm)
90
高さB(mm)
24
ビスピッチC(mm)
73
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
90
用途
取手
取手
取手